Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED/3, 7W-nw 247x45x195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1717146
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671983.004.2
EAN/GTIN:
     4051859397151
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Montageart: Wandanbau/Deckenanbau, Schutzklasse: I, Breite: 45 mm, Funktion: Rettungswegkennzeichnung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral (Zentralbatterie), Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Fernbedienung: false, Polzahl: 3, Länge: 247 mm, Höhe/Tiefe: 195 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: sonstige, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP30, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: ohne, Erkennungsweite: 24 m, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 3,7 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: true, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 18...20 mA, Lichtverteiler: ohne, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 27, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,83
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
671983.004.2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,67*
€ 114,16*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,79*
€ 114,26*
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 118,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,52*
€ 121,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,66*
€ 127,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981780.004.1
ab € 13,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982763.000
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.