Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band/80W-3000K,24V, L20000, 740 0 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1717538
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982521.002
EAN/GTIN:
     4051859344315
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles vollvergossenes LED-Band für Innen- und Außenbereich. UV/IR resistenter TPU-Verguss. LED Pitch 35,7 mm. Lötfreie Verbindungstechnik mittels Plug & Play Stecksystem. Kein Abdichten mit Silikon notwendig. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 250 mm. Kleinster Biegeradius 60 mm. Bis zu 20 Meter LED-Bandlänge mit nur einer Einspeisung möglich. Eine Einspeisung sowie eine Endkappe pro LED-Band bereits enthalten, weiteres Zubehör separat bestellbar. Montageart: Aufbau, Schutzklasse: III, Breite: 12 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 20000 mm, Höhe/Tiefe: 3,4 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP65, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 60 mm, Lampenleistung je Meter: 4 W, mit Anschlussset: false, mit Endstück: false, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 16 W, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 370 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Lampenleistung je Fuß: 1,22 W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982521.002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 384,87*
€ 443,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 384,12*
€ 443,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 383,98*
€ 444,56*
Frei Haus
ab € 387,65*
€ 447,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 412,48*
€ 474,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,75*
€ 564,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,36*
€ 562,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,31*
€ 540,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,83*
€ 528,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,48*
€ 490,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
6401407305
ab € 3,66*
Zubehör
RZB Leuchten
5441103017
ab € 39,62*
Zubehör
RZB Leuchten
5442106017
ab € 65,60*
Zubehör
RZB Leuchten
6401406505
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.