Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsaderendhülse 2x0,5x8 isoliert orange Farbreihe 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754186
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182430
EAN/GTIN:
     4021103824306
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Stiftleiste
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
Isolierte Zwillingsaderendhülsen, Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Farbreihe 2 Querschnitt 2 x 0, 5 mm², L2 8, L1 15, D1 1, 5, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 2, 5, Isolationsfarbe orange, Gewicht per 100 Stück 0, 03 Farbe: orange, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 15 mm, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182430
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse 0,5mm², Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,39*
€ 5,95*
ab € 2,368*
€ 3,408*
€ 5,46*
ab € 2,46*
€ 3,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,557*
€ 3,657*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,123*
€ 4,413*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,413*
€ 5,25147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,373*
€ 5,20387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,203*
€ 5,00157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,853*
€ 4,58507
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,463*
€ 4,12097
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,123*
€ 3,71637
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,77*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,71*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.