Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1754906 Herst.-Nr.: 181510 EAN/GTIN: 4021103815106 |
| |
|
| | |
| Sortimentskasten PSC-Vario 240, mit Presszange CIMCO-Artikelnr. 10 1906, 3500 Stück sortiert Inhalt: 1000 Stück 0,75 mm², 6 mm lang /1000 Stück 1 mm², 6 mm lang / 750 Stück 1,50 mm², 7 mm lang /750 Stück 2,50 mm², 7 mm lang / Sortimentskasten mit nicht isolierten Aderendhülsen Gehäusefarbe: schwarz, mit transparentem Deckel: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, mit Werkzeug: true, Isolierte Aderendhülsen: false, Isolierte Kabelverbindungen: false, Nicht-isolierte Aderendhülsen: true, Presskabelschuhe für Cu-Leiter: false, Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: false, Kabelverschraubungen: false, Nicht-isolierte Kabelverbindungen: false, mit Kabelbinder: false, Werkstoffgüte des Gehäuses: Polyamid (PA) Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 181510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, sortierkasten aderendhülsen, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,16* | € 66,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,46* | € 68,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,39* | € 69,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,65* | € 70,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,36* | € 82,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|