Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1755761 Herst.-Nr.: 117760 EAN/GTIN: 4021103177600 |
| |
|
| | |
| Schlitzschraubendreher SLIM 3,0 X 100 Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: 3, Gewicht: 35 g, Gesamtlänge: 185 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 3 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 3 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 117760 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz), Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,88* | € 6,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,17* | € 7,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,22* | € 7,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,29* | € 7,52* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,68* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|