Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1820594 Herst.-Nr.: KL584230 EAN/GTIN: 4012078587471 |
| |
|
| | |
| Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Sicherheitsschlagkopf, vergütet. Oberflächenschutz: chromatisiert, Länge: 230 mm, Schneidenbreite: 26 mm, Schneidenform: flach, Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, mit Handschutz: false, Schaftbreite: 26 mm, Schafthöhe: 7 mm, Schaftform: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL584230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,29* | € 16,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,37* | € 16,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,15* | € 16,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,50* | € 16,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,10* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|