Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen mit zwei abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit tiefgezogener Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten und herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt. Zudem herausnehmbare Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm, Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 9.000 g. Inklusive 20 Qualitätswerkzeuge. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Seitenschneider, 160 mm (10 0574), 1 x S-Maul-Rohrzange, für 1 Zoll-Rohre (10 1279), 1 x Wasserpumpenzange FastGRIP (10 1230), 1 x Zangenschlüssel PowerGRIP, 250 mm (10 1239), 1 x Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0500), 1 x Rohrschneider SUPER, 6 - 35 mm ø (12 0410), 1 x Express-Schlüssel, SW 17-19 (11 4011), 1 x Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804), 1 x Elektriker-Meißel, 12 mm (13 0008), 1 x Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm (21 1540), 1 x Gliedermaßstab aus Holz, 2 m (21 0004), 1 x Gipsmulde aus Weichgummi, 125 mm ø (14 0306), 1 x Wasserpinsel (14 0310), 1 x Malerspachtel, 25 mm breit (13 1322), 1 x Zimmermannsbleistift, HB Mine, 240 mm (21 2170), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,5 x 0,6 x 100 mm (11 7703), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 1,2 x 150 mm (11 7706), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 mm (11 7731), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 x 100 mm (11 7732) Verpackung: Koffer, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: true, Elektromonteur-Set: false, Anzahl der Kabelschneider: 1, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 3, Anzahl der Maulschlüssel: 1, Gesamtzahl der Werkzeuge: 20, Anzahl der Zangen: 3, Anzahl der Meißel und Punzen: 1, Anzahl der Hämmer: 1, Anzahl der Sägen: 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 170528 |
|