Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrlingskoffer Industrie mit Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1822669
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170532
EAN/GTIN:
     4021103011461
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Profi-Hartschalenkoffer mit integriertem Rollensystem. Der 4-fach Teleskopauszug sorgt für hohe Mobilität und Komfort. Der Koffer ist dank breitem Aluminiumrahmen und extra breiten Rollen besonders kippstabil und besitzt zudem extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen. Die besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur individuellen Aufteilung in Kleingefache bietet viel Platz. 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen dienen zur sicheren Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art. Ausgestattet mit 2 robusten abschließbaren Schnappschlössern. Größe: L x B x H: 375 x 485 x 250 mm, Gewicht: leer 6.850 g, bestückt 9.800 g. Inklusive 22 Qualitätswerkzeuge. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm ø (12 0114), 1 x 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm (10 0528), 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm (10 1040), 1 x Spezial-Schaltschrankschlüssel DB (11 2895), 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm (21 1528), 1 x Abisolierzange SENSOR SPEZIAL, 4,4 - 7 mm ø (10 0746), 1 x Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO (10 1945), 1 x Steckschlüssel Bit-Halter (11 4504), 1 x Digitales Multimeter CAT III 600 V (11 1406), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80 mm (11 7741), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 x 100 mm (11 7742), 1 x VDE-Spezial-Schraubendreher PZ FL 1 x 80 mm (11 7751), 1 x VDE-Spezial-Schraubendreher PZ FL 2 x 100 mm (11 7752), 1 x VDE-TORX®-Schraubendreher T 10 x 60 (11 7910), 1 x VDE-TORX®-Schraubendreher T 15 x 75 (11 7915), 1 x VDE-TORX®-Schraubendreher T 20 x 100 (11 7920), 1 x VDE-TORX®-Schraubendreher T 25 x 100 (11 7925) Verpackung: Koffer, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 3, Anzahl der Steckeinsätze: 1, Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: 4, Gesamtzahl der Werkzeuge: 22, Anzahl der Messgeräte: 1, Anzahl der Zangen: 2, Anzahl der Bit-Einsätze: 10, Anzahl der Testwerkzeuge: 1, Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
170532
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 399,89*
€ 439,93*
Frei Haus
ab € 414,72*
€ 455,57*
Frei Haus
ab € 419,45*
€ 459,82*
Frei Haus
ab € 423,13*
€ 466,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 544,74*
€ 583,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,34*
€ 694,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,62*
€ 689,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,07*
€ 666,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,80*
€ 657,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,74*
€ 648,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.