Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846765 Herst.-Nr.: SDS0.5X3.0X80 EAN/GTIN: 4050118895551 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Gewicht: 40 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 80 mm, Klingenbreite: 3 mm, Klingenstärke: 0,5 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung Schaft: rund, Klingendurchmesser: 3 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDS0.5X3.0X80 | Ident Code: | 2749330000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 4,09* | € 5,75* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 5,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,29* | € 6,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,47* | € 6,55* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,59* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|