Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT recoVAIR VAR 60/2 D dezent rales Lüftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1853864
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VAR60/2D
EAN/GTIN:
     4024074932728
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät vaillant
lüftungsgerät
dezentrales Lüftungsgerät VAR 60/2 D Besondere Merkmale, Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Kabellose Kommunikation bei VAR 60/2 DW, Bedarfsabhängige Regelung des Luftvolumenstroms, Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor, Integrierter Lichtsensor, 4 individuell wählbare Einsatzbereiche, Leiser EC-Lüftermotor, Flache, formschöne Innenblende aus Kunststoff, weiß, Anschlussmöglichkeit für Bedieneinheit mit / ohne CO2-Sensor, Einfache Geräte- und Systemkonfiguration über DIP-Schalter, Schnelle und werkzeuglose Wartung Ausstattung, LED-Anzeige über Betriebsart und Filterwechsel, 4 wählbare Einsatzbereiche (DIP- Schalter) 20,40,60 m3/h und Schalldämpferbetrieb, DIP-Schalter zur Konfiguration: Leader, Follower, Überwachungsbetrieb, Automatikbetrieb, Intensivlüftungsbetrieb, manueller Betrieb, Nachtlüftung und Querlüftungsbetrieb, Regenerativer Keramikwärmespeicher (auswaschbar), Alternierender Betrieb (70 Sekunden) bei Wärmerückgewinnung, Auswaschbare Filter ISO Coarse 45% und 30% für Außen- und Abluft, Infrarot-Fernbedienung mit Display als Zubehör, Wand-Bedieneinheit (mit und ohne CO2- Sensor) als Zubehör, Bis zu 15 Geräte (Follower) über einen Leader steuerbar Wärmespeichertyp Keramik Volumenstrom (Min, Max) 5, 60 m3/h Wärmebereitstellungsgrad nach nach DIBT (Min/Mittel/Max) 84,9 / 76,6 / 71,4% Filterklasse Außenluft (ISO 16890) ISO Coarse 45% Filterklasse Abluft (ISO 16890) ISO Coarse 30% Schallleistung (Min, Max.) 22,5-52,4 dB(A) Normschallpegeldifferenz 42 dB(A) Spannungsversorgung 230V/50 Hz Spezifische elektr. Leistungsaufnahme (Standby) 0,3W/(m3/h) Elektr. Leistungsaufnahme (Min) 4,9 W Elektr. Leistungsaufnahme (Max) 8,9 W Umgebungstemperatur (Min, Max) -30, 50 Grd. C Wandöffung 162 mm Wandstärke (Min, Max.) 250, 500 /1000 mm Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) 250 / 233 / 42 mm Gewicht unverpackt 3,5 kg Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis G) Breite: 233 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 42 mm, Gewicht: 3,5 kg, Spannung: 230 V, Art der Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, mit Zeitschaltuhr: false, mit Wasserlufterhitzer: false, mit Zusatzheizung: false, mit Fernbedienung: false, mit Heizung: false, Einbindung Solar: false, Wärmerückgewinnung über: sonstige, Wärmequelle: Abluft, Wärmebereitstellungsgrad: 88%, mit Warmwasserbereitung: false, Luftanschlussdurchmesser: 160 mm, Nennleistung: 1,7...10 W, Schutzart (IP): IPX4, Geräuschemission: 45 dB(A), Luftdurchsatz: 5...60 m³/h, mit Feuchtigkeitssensor: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VAR60/2D
Ident Code:
0010047340
Weitere Suchbegriffe: Abluftsystem, Raumluftsystem, Entlüftungssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,40*
€ 490,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 408,58*
€ 490,77*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,55*
€ 513,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,77*
€ 584,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,54*
€ 582,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,79*
€ 555,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,58*
€ 486,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020236367
ab € 527,66*
Zubehör
Vaillant
0020236363
ab € 52,68*
Zubehör
Vaillant
0010024170
ab € 39,39*
Zubehör
Vaillant
0010024173
ab € 39,43*
Zubehör
Vaillant
0020236366
ab € 19,85*
Zubehör
Vaillant
0010020781
ab € 135,36*
Zubehör
Vaillant
0010024175
ab € 5,67*
Zubehör
Vaillant
0010024168
ab € 33,05*
Zubehör
Vaillant
0020236370
ab € 11,67*
Zubehör
Vaillant
0020236365
ab € 23,44*
Zubehör
Vaillant
0010024172
ab € 22,80*
Zubehör
Vaillant
0010024166
ab € 193,12*
Zubehör
Vaillant
0010020783
ab € 180,14*
Zubehör
Vaillant
0010024174
ab € 84,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.