Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQL LED P 3000LM 21.5W 840 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869446
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     HQL-LED-P-3000LM-21,5W-840-E27
EAN/GTIN:
     4099854040665
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N). Produktvorteile: Spart bis zu 78% Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL). Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Sofort 100% Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Sockel: E27, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 76 mm, Energieeffizienzklasse: D, Lampenlichtausbeute: 139 lm/W, Lampenform: sonstige, Länge: 145 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP65, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 60000 h, Nennstrom: 100 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 22 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 21,5 W, Lichtstrom: 3000 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 360 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 3000 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
HQL-LED-P-3000LM-21,5W-840-E27
Ident Code:
040665
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
34
1
€ 4,90*
ab € 27,64*
€ 39,73*
1
€ 5,00*
ab € 28,97*
€ 39,88*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 40,88*
€ 40,88*
1
€ 3,90*
ab € 30,00*
€ 41,04*
Lager 6232
12
1
€ 5,90*
ab € 45,29*
€ 59,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4099854040863
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.