Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme, Anschlussar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1907556
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT10,3-HESILED1000V
EAN/GTIN:
     4046356724739
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Sicherungstyp: Midget / 10,3 x 38, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt:  1,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 17,6 mm, Höhe: 89,12 mm, Tiefe: 60,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: 85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT10,3-HESILED1000V
Ident Code:
3062143
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemme 1000v, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,739*
€ 7,349*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,106*
€ 7,806*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,08*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,09*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,2177*
€ 9,1677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,1677*
€ 10,90956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6177*
€ 10,25506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2177*
€ 8,58906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,677* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3062155
ab € 12,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2587*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7636*
Zubehör
Phoenix Contact
0829693
ab € 5,64556*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212072
ab € 54,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.