Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1990347
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     NA6X30
EAN/GTIN:
     4013339117673
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Nagelanker
Nagelschellen
Nagelanker. Anker zur Verwendung im Beton für Mehrfachbefestigung. Der Nagelanker wird in ein Bohrloch gesetzt und durch Aufbringen der Belastung verspreizt. Der Nagelanker ist geeignet für die Durchsteckmontage. Zu montieren durch leichte Hammerschläge auf den Nagelkopf. Zulässige Lasten für zentrischen Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel sowie Ankerkennwerte und BauteilAbmessungen für Betonfestigkeitsklassen >= B 25 bzw. C 20/25 und <= B 55 bzw. C 50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Nr. ETA-18/0541 zu beachten! Für den Außenbereich empfehlen wir Nagelanker aus Edelstahl! Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendungsbereich Der Anker darf als Mehrfachbefestigung für die Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168, sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1 kN/m² - auch in der aus Lastspannungen erzeugten Zugzone - verwendet werden. Technische Angaben Gesamtlänge L: 65 mm Bohrnenn-Ø: 6 mm Klemmbereich t fix: <= 30 mm Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr.: ETA-18/0541 DoP NI001 Ausführung: Einschlag, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Min. Bohrlochtiefe: 75 mm, Werkstoff der Hülse: Stahl, Länge: 70 mm, Gewindeart: metrisch, Gewindemaß (metrisch): 6, Bohrlochdurchmesser: 6 mm, Selbstbohrend: false, Zul. Last Zugzone: 1,4 kN, mit Zulassung: true, Befestigungsvorrichtung: sonstige, Geeignet für Beton: true, Werkstoffgüte der Hülse: sonstige, Durchsteckmontage: true, Vorsteckmontage: false, Max. Klemmdicke: 30 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
NA6X30
Ident Code:
1-NA6X30
Weitere Suchbegriffe: niedax einschlaganker, nagelschellen, nagelanker 6x5, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,143*
€ 1,433*
100
Frei Haus
ab € 1,6334*
€ 1,9934*
100
Frei Haus
ab € 1,6998*
€ 2,0698*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,74992*
€ 2,64992*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,1189*
€ 3,2089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2089*
€ 3,81859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9489*
€ 3,50919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8189*
€ 3,35449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6989*
€ 3,21169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5689*
€ 3,05699
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1189*
€ 2,52149
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.