Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindebogen M25 für ALU-Gewinde ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2080602
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     ABG-E25
EAN/GTIN:
     4013960183962
Suchbegriffe:
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
ABG-E ist ein Aluminium-Gewindebogen aus stranggepresstem Aluminium, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (AMG-E). Verwendet wird dieser Gewindebogen für das Aluminiumrohr Alu Gewinde-ES. Der Vorteil liegt in der sehr schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: Aluminium, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 25 mm, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Radius: 110 mm VPE: 25 Stck. Größe: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
ABG-E25
Ident Code:
21060025
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Rohrbogen Kabelschutzrohr, fränkische alu gewindemuffen, gewinde bogen, fränkische rohrwerke gewindebogen, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
25
€ 5,90*
ab € 14,2412*
€ 16,6612*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 15,7711*
€ 18,5011*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 15,7674*
€ 18,5974*
1
€ 5,46*
ab € 13,76*
€ 18,80*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 13,81*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,5011*
€ 22,01631
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7711*
€ 18,76761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 462,5275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.