Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heckenschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2091400
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UH4861
EAN/GTIN:
     0088381615860
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Heckenschere für leichte Arbeiten in Heim und Garten, Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken, Elektrische Motorbremse, Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel, Multigriff erlaubt viele Greifpositionen / Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter 48cm (Art. 452684-4), Kabelhaltehaken (Art. 158024-1) Breite: 194 mm, Höhe: 194 mm, Gewicht: 3 kg, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 400 W, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 871 mm, Max. Astdicke: 15 mm, Schnittzahl bei Leerlauf: 1600 1/min, Nutzbare Messerlänge: 480 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Produkt Typ:
UH4861
Weitere Suchbegriffe: Elektrostrauchschere, Hand-Heckenschere, Hand-Heckenschneider, Handheckenschere, Handheckenschneider, Handstrauchschere, elektro-heckenschere makita, elektro heckenschere, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,83*
€ 93,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 75,43*
€ 95,14*
€ 4,90*
ab € 78,16*
€ 101,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,82*
€ 101,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,69*
€ 108,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
UH4261
ab € 74,42*
Zubehör
Makita
UH4570
ab € 102,41*
Zubehör
Makita
UH5261
ab € 66,14*
Zubehör
Makita
UH5570
ab € 101,40*
Zubehör
Makita
UH5580
ab € 175,24*
Zubehör
Makita
UH6570
ab € 127,93*
Zubehör
Makita
UH6580
ab € 181,82*
Zubehör
Makita
UH7580
ab € 195,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.