Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr M32 biegsam leichte Druckbeanspr.beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2125062
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FFKU-EL-F32BG
EAN/GTIN:
     4013960180749
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
FFKu-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus PVC-U, nicht flammenausbreitend, in Farbe beige. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für leichtere Unterputz- und Hohlwandinstallationen. Dieses leichte Elektro-Installationsrohr darf nicht in Beton verlegt werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm Farbe: beige, Außendurchmesser: 32 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 24,5 mm, RAL-Nummer: 1013, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -5...60 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): false, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N) Außen-Ø (mm): 32 VPE: 50 m Innen-Ø (mm): 24,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FFKU-EL-F32BG
Ident Code:
25010032
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,62*
€ 41,21*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 39,975*
€ 51,555*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 40,515*
€ 51,865*
€ 5,46*
ab € 40,48*
€ 52,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,615*
€ 59,945*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,945*
€ 71,33455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,815*
€ 71,17985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,905*
€ 66,52695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,065*
€ 64,33735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,885*
€ 61,74315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,615*
€ 55,47185
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9323* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.