Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle AD13,0mm Elastomer grau aufsteckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132465
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQE9
EAN/GTIN:
     4025113151193
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
endtülle flexa
endtülle
Entülle / Übergangstülle von Schlauch zu Kabel RQE Material: TPE, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Eigenschaften: rationeller Schlauchendenabschluss / durch einfaches Aufstecken montiert Werkstoffgüte: Thermoplastische Elastomere (TPE), Temperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: true, Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQE9
Ident Code:
15030012009
Weitere Suchbegriffe: Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,7182*
€ 0,9782*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7213*
€ 0,9913*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,73237*
€ 1,00237*
50
Frei Haus
ab € 0,7398*
€ 1,0098*
50
€ 5,95*
ab € 0,80144*
€ 1,09144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9913*
€ 1,17965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9313*
€ 1,10825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8713*
€ 1,03685
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7213*
€ 0,85835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10258202010
ab € 109,88*
Zubehör
Flexa
10236209010
ab € 1,6375*
Zubehör
Flexa
10236201010
ab € 80,435*
Zubehör
Flexa
10236202010
ab € 1,9782*
Zubehör
Flexa
10242202010
ab € 81,13*
Zubehör
Flexa
10259202010
ab € 2,37*
Zubehör
Flexa
10252202010
ab € 124,02*
Zubehör
Flexa
10243202010
ab € 97,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.