Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, Wechsler mit Scha lter Heizen/Kühlen, K.1, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2188727
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20297106
EAN/GTIN:
     4011334509028
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.1, anthrazit mt., lack. Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe. Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Breite: 71 mm, Ausführung: An/Aus, Höhe: 71 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 7021, mit Display: false, Durchmesser: 0 mm, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Klasse des Temperaturreglers: I, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: false, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Thermische Rückkopplung: Serie, Differenz verstellbar: false, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
20297106
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,33*
€ 83,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,26*
€ 84,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,23*
€ 86,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,21*
€ 98,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,82*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.