Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableit. T1+T2+T3 3P 12,5kA TNC 315A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2189647
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPA810Z
EAN/GTIN:
     3250615515025
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter hager
blitzstromableiter
Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A. Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar. Montageart: Sammelschiene, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 12,5 kA, Polzahl: 3, Baugröße: sonstige, Schutzpegel: 1,5 kV, Fernsignalisierung: false, Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse: Typ 1 und 2 und 3, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Max. PV-Spannung: 0 V, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 50 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 35 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: true, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 160 A, Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
SPA810Z
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 553,31*
€ 617,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 555,98*
€ 623,40*
Frei Haus
ab € 558,15*
€ 623,82*
Frei Haus
ab € 560,01*
€ 630,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 612,29*
€ 684,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,64*
€ 814,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,20*
€ 811,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,06*
€ 792,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,51*
€ 770,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,29*
€ 728,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SPA078R
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.