| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2189666 Herst.-Nr.: SPV040 EAN/GTIN: 3250615514950 |
| |
|
| | |
| Steckmodul T2 1P Photovoltaic ± für SPV340 Montageart: auf Basiselement, mit Fernmeldekontakt: false, Baugröße: 1 TE, Schutzpegel: 1,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 585 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 15 kA, Nennspannung AC: 1000 V, Nennspannung DC: 1000 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,9 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 585 V, Schutzart (IP): IP20, Max. PV-Spannung: 0 V, Schutzpegel N-PE: 1,9 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: true, Netzform sonstige: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 2 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Leckstromfrei: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SPV040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,08* | € 54,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,41* | € 55,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,43* | € 56,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,24* | € 60,31* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,64* | € 60,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|