Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2198219 Herst.-Nr.: HZC312 EAN/GTIN: 3250613140786 |
| |
|
| | |
| Hilfskontakt 2 Schließer Lasttrennschalter 20-125A Montageart: Seitenanbau, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HZC312 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,01* | € 29,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,68* | € 29,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,30* | € 29,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,70* | € 30,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,80* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|