| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2310889 Herst.-Nr.: GAH-1/5 EAN/GTIN: 4013339918140 |
| |
|
| | |
| GRIPPLE Set-Haken, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Träger, Gitterrinnen, Profilklammern, Flanschkrallen, Schlaufen und Ösen. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit einem Haken am Ende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca. Maße) Seil-Ø: 1,5 mm Seillänge L: 5 m Tragfähigkeit zul. F: 0,1 kN (5-fache Sicherheit gegen Bruch) Werkstoff Drahtseil: Stahl, galvanisch verzinkt Oberflächenschutz: verzinkt, Kabellänge: 5 m, Art der Entriegelung: Schlüssel-Entriegelung, Zulässige Nutzlast: 10 kg, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: Haken, Endbefestigung: sonstige, Kabeldurchmesser: 1,5 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GAH-1/5 | Ident Code: | 1-GAH-1/5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,11* | € 14,83* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,13* | € 14,86* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 12,77* | € 16,09* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 12,79* | € 16,11* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 17,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|