Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdeckel 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2372904
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1259-96
EAN/GTIN:
     4013456355408
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckendübel
Deckenhaken
Steckdeckel (1259-96). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 60 mm, Plombierbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckdeckel, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Schrauben: false, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser: 60 mm, mit Kabelauslass: false, Ø 60 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1259-96
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,7522*
€ 0,9222*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,93*
250
€ 5,95*
ab € 0,76827*
€ 0,94827*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,67214*
€ 1,00214*
1
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,9222*
€ 1,09742
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7522*
€ 0,89512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 230,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1148-93
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.