Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplerklemme UN: DC 24 V grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2388446
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-730
EAN/GTIN:
     4055143604987
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemmen wago
anschlussklemme
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 3 … 30 V; Grenzdauerstrom 3 A; 2-Leiter-Anschluss; 6 mm Baubreite; grau Bemessungsbetriebsstrom Ie: 3 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 15...27 V, Ausgangsspannung: 3...30 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
859-730
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 26,79*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 24,81*
€ 28,55*
10
€ 5,95*
ab € 24,05269*
€ 29,62269*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 24,7454*
€ 30,3754*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,07*
€ 34,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 341,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503/000-024
ab € 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402/000-006
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402/000-029
ab € 4,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.