Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenschott DS 90/120 Fräsloch d 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2388608
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9459-04
EAN/GTIN:
     4013456537156
Suchbegriffe:
Fertigteilschott
Rohrschott
Dosenschott System DS 90 / 120 mm (9459-04). Das neue Dosenschott System DS 90 / 120 mm deckt einen weiteren und größeren Anwendungsbereich im baulichen Brandschutz ab. Durch den größeren Durchmesser wurde die Möglichkeit geschaffen, eine größere Anzahl von Leitungen und Elektroinstallationsrohren sowie größere Querschnitte durchzuführen. Ebenso ist bei dem neuen System eine Mischbelegung von Rohren und Leitungen möglich. Auch die bewährte Vollbelegung, wie schon beim DS 90 / 74 mm, erlaubt es, das System in allen Bereichen der Gebäudetechnik einzusetzen. Durch die Nicht-Verwendung von zusätzlichen Materialien ist auch hier eine zerstörungsfreie Nachbelegung möglich. Die bewährte Laschenschraubenbefestigung erlaubt eine saubere und sichere Montage. Installationsart: Brandschutz Gebäude | Fräsloch Ø: 120 mm | Anwendungsgebiet: Für Leitungsdurchführungen | Anwendungsgebiet: Für Rohrdurchführungen | Anwendungsgebiet: Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre Ausführung: Fertigteilschott, Außendurchmesser: 120 mm, Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 29 mm, Form: rund, Innendurchmesser: 74 mm, Witterungsbeständig: false, Zubehör erforderlich: false, Außenhöhe: 192 mm, Min. Wandstärke: 100 mm, Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): true, Geeignet für Massivwand (Nassbau): true, Geeignet für Massivdecken: false, Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig: false, Geeignet für Kunststoffleerrohre: true, Brandabschottung belegbar zu 100%: true, Geeignet für bodenbündige Installation: false, Geeignet für deckenbündige Installation: false, Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-9: S90, Min. Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13502-2: EI30, Max. Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13502-2: EI90
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9459-04
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 41,08*
€ 52,36*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 42,12*
€ 53,80*
1
€ 5,00*
ab € 43,13*
€ 55,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,62*
€ 55,89*
Lager 6232
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 51,22*
€ 64,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 259,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,43884*
Zubehör
AGRO
1040-32
ab € 0,49035*
Zubehör
Kaiser
9473-92
ab € 0,99*
Zubehör
Kaiser
1040-40
ab € 0,54971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.