Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDEN-Sprint-Schraube 4,5x30mm galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2511086
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     4758T4.5X30
EAN/GTIN:
     4012195558491
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. Kopfform: Panhead, Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 4,5 mm, Kopfdurchmesser: 8,2 mm, Länge: 30 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
4758T4.5X30
Ident Code:
3198054
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, Schnellbauschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,76*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,90*
€ 8,22*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,70*
€ 9,34*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,71*
€ 9,38*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 14,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 0,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 0,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198042
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198044
ab € 0,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.