Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden-Sprintschraube 4758T 4.5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55964526
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198054
EAN/GTIN:
     4012195558491
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Golden-Sprintschraube 4758T 4.5x30

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
8,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,386*
€ 7,616*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,87*
€ 8,23*
€ 3,90*
ab € 6,70*
€ 9,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,50*
€ 9,50*
€ 5,95*
ab € 6,998*
€ 9,738*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 4,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,912*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,174*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,066*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 8,93*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,844*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 6,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198042
ab € 7,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198044
ab € 7,978*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.