Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 4758T 4.5x30 Schraube Panhead St GGP Golden-Sprint T-Drive 3198054


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 4,5x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     986-0230495
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198054
EAN/GTIN:
     4012195558491
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Torx
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,406*
€ 7,626*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,91*
€ 8,26*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,72*
€ 9,36*
Lager 986
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,72*
€ 9,40*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,038*
€ 9,778*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 5,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198024
ab € 6,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,862*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,378*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,124*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,026*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 8,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198030
ab € 5,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 6,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.