Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDEN-Sprint-Schraube 4x30mm gehärtet Hostaflonbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2511247
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     47584.0X30
EAN/GTIN:
     4012195275411
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. Kopfform: Panhead, Schraubsystem: sonstige, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 4 mm, Kopfdurchmesser: 7,5 mm, Länge: 30 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
47584.0X30
Ident Code:
3195244
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0517*
€ 0,0681*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,174*
€ 5,934*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,04*
€ 7,11*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,19*
€ 7,38*
Lager 6232
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 7,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dresselhaus
1135/021/50 4X30
ab € 2,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 0,052*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 0,052*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,054*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,928*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 0,0823*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 0,0722*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 0,0824*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 0,0519*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 0,0519*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 0,0615*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195279
ab € 0,02951*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195287
ab € 0,0721*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195686
ab € 0,0917*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.