| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2541634 Herst.-Nr.: TRIKA8/51,INH.100ST/KT EAN/GTIN: 4049563003895 |
| |
|
| | |
| Allzweckdübel für nahezu alle Baustoffe|3-fach geteilter Dübelkörper mit Dübelkappe|Drehsicherungen am Dübelhals und Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff|TRIKA + Schraube: Senkkopfschraube mit PZ-Antrieb Ausführung: Universaldübel, Länge: 51 mm, Werkstoff: Kunststoff, Bohrlochdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: 45 mm, Geeignet für Schraubendurchmesser von/bis: 3-4 mm, Geeignet für Gasbeton: true, mit Rand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | TOX-Dübel-Technik GmbH | Produkt Typ: | TRIKA8/51,INH.100ST/KT | Ident Code: | 011100111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0699* | € 0,0931* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,07* | € 0,0933* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0725* | € 0,0966* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0728* | € 0,097* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,23* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|