Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageset für Führungskette PL-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2550103
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     PL4-48-7F
EAN/GTIN:
     4025113214034
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Kunststoff Führungskette PL definierte Führung von flexiblen Leitungen und Schläuchen, einfache Handhabung Set bestehend aus: 2 m Führungskette, 2 Sets Flanschanschluss, 2 Sets Standardanschluss, 4 Stirnanschlüsse, 20-30 Stück Trennstege, 4 Stück Anschlussschrauben DIN 7991, 2 Sets Zugentlastungen Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / optimales Verhältnis von Wandstärke und Innenraum / wirtschaftlich lange Lebensdauer, über die gesamte Innenbreite zu befüllen, Lieferung in Meterstücken (Standard) Einsatzgebiete: Automation, (Sonder-) Maschinenbau, Anlagenbau, Tore, Aufzüge, Reinraum, Atex Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 48 mm, Innenhöhe: 25 mm, mit Trennwand: false, Außenbreite: 48 mm, Außenhöhe: 30 mm, Max. freitragende Länge: 23 m, Multiaxiale Bewegung: false, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 75 mm HxB (mm): 25 x 48 Teilung: 45 Radius (mm): 75
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PL4-48-7F
Ident Code:
16124048075
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,67*
€ 75,03*
€ 5,95*
ab € 58,76*
€ 75,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,43*
€ 75,91*
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 77,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,44*
€ 84,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16124038050
ab € 53,37*
Ähnlich
Flexa
16124068075
ab € 63,64*
Ähnlich
Flexa
16125081100
ab € 82,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.