Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRH-N/C, Centellen NPT 1 1/2"Z,40251 13207753Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2550145
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FRH-N/C,11/2"Z
EAN/GTIN:
     4025113207753
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Flachdichtring FRH-N/C, NPT und CTG Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit Außendurchmesser: 62 mm, Innendurchmesser: 47,8 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Temperatur: -50...+200 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FRH-N/C,11/2"Z
Ident Code:
10331001014
Weitere Suchbegriffe: Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,185*
€ 24,685*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,17*
€ 25,95*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,58*
€ 26,61*
€ 5,00*
ab € 22,18*
€ 28,55*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,685*
€ 29,37515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,205*
€ 28,80395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,835*
€ 27,17365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,145*
€ 26,35255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,185*
€ 22,83015
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.