| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2550145 Herst.-Nr.: 10331001014 EAN/GTIN: 4025113207753 |
| |
|
| | |
| Flachdichtring FRH-N/C, NPT und CTG Material: Centellen Temperaturbereich: -50 °C ... +200 °C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit Außendurchmesser: 62 mm, Innendurchmesser: 47,8 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Temperatur: -50...+200 °C, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FRH-N/C,11/2Z | Ident Code: | 10331001014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,185* | € 24,685* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,17* | € 25,95* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,58* | € 26,61* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,18* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8232* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|