| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645006 Herst.-Nr.: AH-814 EAN/GTIN: 4013339744541 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Flanschkralle. zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T: 8 - 14 mm Aufschlagtiefe B: 20,3 mm Befestigungslochung: Ø 6,5 mm Lochabstand zur Flanschoberfläche A: 26 mm Tragfähigkeit F: 0,9 kN Werkstoff: Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Federklemme, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Kette, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Flanschstärke: 8...14 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | AH-814 | Ident Code: | 1-AH-814 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,9891* | € 1,2491* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,0295* | € 1,3095* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,16528* | € 1,47528* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,98981* | € 1,55981* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,3008* | € 2,0108* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|