Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckanker Gewinde M8 blaupassiviert DIN 50 961 inkl. Mut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2647885
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DAZ8X10
EAN/GTIN:
     4013339842803
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Durchsteckanker mit metrischem Anschlußgewinde M 8, einschließlich galvanisch verzinkter Mutter und großer Unterlegscheibe. Für den Außenbereich empfehlen wir Durchsteckanker aus Edelstahl! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendung: Anzahl und Anordnung der Durchsteckanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten. Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0542 bzw. Montageanleitung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-18/0542 und die unten genannten Zulassungen zu beachten. Verwendung in trockenen Innenräumen. Technische Angaben Anschlußgewinde: M 8 Gesamtlänge L: 75 mm Bohrnenn-Ø: 8 mm Scheiben-Ø: 24 mm Klemmbereich t fix: <= 10 mm effektive Verankerungstiefe h ef: 45 mm empfohlenes Drehmoment: 20 Nm Schlüsselweite: 13 Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr.: ETA-18/0542 DoP NI003 Ausführung: Spreizdübel, Oberflächenschutz: verzinkt, mit Schraube: true, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 75 mm, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: 75 mm, Geeignet für Schraubendurchmesser: 8 mm, Geeignet für Gasbeton: false, Geeignet für Sechskant-Holzschraube: false, mit Rand: false, Geeignet für Beton: true, Geeignet für Kalksandstein: false, Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, Geeignet für Gipskarton: false, Geeignet für Holz: false, Durchsteckmontage: true, Vorsteckmontage: false, Geeignet für Porenbeton: false, Geeignet für Spanplatte: false, Geeignet für Vollziegel: false, Geeignet für Hochlochziegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
DAZ8X10
Ident Code:
1-DAZ8X10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7617*
€ 0,9917*
3 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,07*
50
€ 5,95*
ab € 0,84324*
€ 1,10324*
2 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,13*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,9758*
€ 2,9058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9058*
€ 3,4579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7558*
€ 3,2794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4958*
€ 2,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3958*
€ 2,851
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2758*
€ 2,7082
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9758*
€ 2,3512
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.