Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandschellen 15-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2648851
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     851GE5
EAN/GTIN:
     4013339923441
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) B x L: 14 x 49,5 mm Anschlussinnengewinde: M 6 für Kabel-Ø: 15 - 19 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423: M 16 Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571 Werkstoff Schrauben: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571 Niedax Modell-Nr.: 851 G E5 Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Befestigungsart: Gewindeanschluss, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 15...19 mm, Nenndurchmesser: 19 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
851GE5
Ident Code:
1-851GE5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,23*
50
Frei Haus
ab € 2,6846*
€ 3,3646*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,1559*
€ 3,9059*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,58667*
€ 3,91667*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,1298*
€ 4,6898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6898*
€ 5,58086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3998*
€ 5,23576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2498*
€ 5,05726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1298*
€ 4,91446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8798*
€ 4,61696
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1298*
€ 3,72446
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.