Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 12-polig grau 0,08-4mm² RM10mm o. Bef.Flan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2659203
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-212
EAN/GTIN:
     4044918671415
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; 4 mm²; Rastermaß 10 mm; 12-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; 4,00 mm²; grau Höhe: 19 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 10 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 32 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
745-212
Ident Code:
7450212
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,1086*
€ 5,1886*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,3735*
€ 5,4535*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5625*
€ 5,6625*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7948*
€ 5,8948*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,04*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,8948*
€ 7,01481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4148*
€ 6,44361
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7948*
€ 5,70581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,896* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 2,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 3,016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 2,7951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 3,2162*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 3,2116*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 3,2116*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.