Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 745-212 Klemmenleiste f.Leiterplatten 0,08-4mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-212 Anschlussblock Grau
Wago 745-212 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     986-1832626
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-212
EAN/GTIN:
     4044918671415
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; 4 mm²; Rastermaß 10 mm; 12-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; 4,00 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Etagen:
1
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Länge des Pins:
4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,1286*
€ 5,1786*
20
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 5,37*
20
Frei Haus
ab € 4,475*
€ 5,575*
14 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,7948*
€ 5,9248*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 5,05*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03801*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 1,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.