| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2781120 Herst.-Nr.: ST-OV3-24DC/60DC/3 EAN/GTIN: 4017918079000 |
| |
|
| | |
| Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 3 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke Bemessungsbetriebsstrom Ie: 3 A, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 19,2...28,8 V, Ausgangsspannung: 12...60 V, mit LED-Anzeige: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ST-OV3-24DC/60DC/3 | Ident Code: | 2903228 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 50,95* | € 60,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 48,86* | € 64,82* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 49,21* | € 65,74* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,15* | € 69,44* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 55,42* | € 72,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|