Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MI-NH-Sicherungsgehaeuse 1xNH00 3p. 125A+PE+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2820483
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     MI4150
EAN/GTIN:
     4012591651543
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungsunterteilen NH 00, 3-polig, nach IEC 60269 auf Montageplatte. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung. Breite: 150 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 170 mm, Bemessungsstrom: 125 A, Anbaumöglichkeit: true, mit transparentem Deckel: true, Anzahl der Gruppen: 1, Platzierung auf Schienensystem: universal, Sicherung: NH-Sicherung, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MI4150
Ident Code:
2000154
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, sicherungsgehäuse hensel, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,12*
€ 141,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,97*
€ 142,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,08*
€ 143,39*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 120,82*
€ 144,37*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,14*
€ 152,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,45*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 102,45*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,91*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,28*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,20*
Zubehör
Hensel
Mi SR 4
ab € 4,21*
Zubehör
Hensel
Mi SA 2
ab € 0,14*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
1659652
ab € 0,81182*
Zubehör
Hensel
4012591111610
ab € 27,68*
Zubehör
Hensel
Mi DB 15
ab € 17,62*
Zubehör
Hensel
Mi FP 15
ab € 9,54*
Zubehör
Hensel
KBM 40
ab € 38,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.