| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2856260 Herst.-Nr.: MIRS30F EAN/GTIN: 4013339907229 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Maschineninstallationsrohren. Verwendbar für: Maschineninstallationsrohr MI 30... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L: 29,5 x 25 x 85 mm Befestigungslöcher: 8,5 x 10 mm mittiger Abstand: 60 mm für Rohre-Ø: 30 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Außendurchmesser: 30 mm, Drehbar: false, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | MIRS30F | Ident Code: | 1-MIRS30F |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,705* | € 7,095* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,9365* | € 7,3865* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 6,07* | € 7,56* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,73* | € 8,16* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 9,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|