Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser 208-250VAC/DC ohne Hilfsschalter für NZM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2888863
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZM1-XA208-250AC/DC
EAN/GTIN:
     4015082597269
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Auslösen der Schalter bei Spannungsimpuls oder Anlegen von Dauerspannung. Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Arbeitsstromauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM..-XHIV.. oder Unterspannungsauslöser NZM..-XU.. einbaubar. Verwendbar für: NZM1(-4), N(S)1(-4) Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 208...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 208...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 208...250 V, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0: * Ausführung: 208-250V AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZM1-XA208-250AC/DC
Ident Code:
259726
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, eaton hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, A-Auslöser, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,92*
€ 71,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,93*
€ 75,24*
€ 6,90*
ab € 60,88*
€ 77,04*
€ 5,00*
ab € 62,82*
€ 78,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,32*
€ 93,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102681
ab € 181,57*
Zubehör
Eaton
102683
ab € 303,23*
Zubehör
Eaton
102907
ab € 222,77*
Zubehör
Eaton
103023
ab € 223,23*
Zubehör
Eaton
103024
ab € 221,90*
Zubehör
Eaton
103027
ab € 258,25*
Zubehör
Eaton
103029
ab € 256,07*
Zubehör
Eaton
103033
ab € 256,85*
Zubehör
Eaton
112703
ab € 243,81*
Zubehör
Eaton
112704
ab € 243,70*
Zubehör
Eaton
112709
ab € 247,21*
Zubehör
Eaton
112720
ab € 248,58*
Zubehör
Eaton
112723
ab € 285,63*
Zubehör
Eaton
112726
ab € 243,72*
Zubehör
Eaton
112735
ab € 243,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.