| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2923453 Herst.-Nr.: ZX219P10 EAN/GTIN: 4011617606376 |
| |
|
| | |
| Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern Außendurchmesser: 29 mm, Innendurchmesser: 13 mm, Stärke: 3 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Facettenförmig: false, Für Schraubenmaß metrisch: 12, Gehärtet: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX219P10 | Ident Code: | 2CPX060637R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,15* | € 4,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,19* | € 4,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,26* | € 4,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 4,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,60* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|