Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 180x254x90mm LWL Faserzahl 1-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2963036
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7451000
EAN/GTIN:
     4028177130562
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kleinverteiler
DK LWL-Kleinverteiler, mit Montageplatte, und Spleißkassettenaufnahme, IP 66, BHT: 180x254x90 mm Farbe: grau, Breite: 180 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 254 mm, Tiefe: 90 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Schutzart (IP): IP66, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: ohne, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: false, mit Erdung: false, mit Fronttür: false, mit Seitenwänden: false, Zerlegbar: false, Rastermaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7451000
Ident Code:
7451000
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, rittal leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Wandgehäuse, Stahl-Gehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 104,45*
€ 123,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 123,70*
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 126,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,50*
€ 127,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,37*
€ 130,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7463100
ab € 8,19*
Zubehör
Rittal
7462000
ab € 8,29*
Zubehör
Rittal
7463200
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.