Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschublüfter 480cbm/h LZ:3 Achsabstand:105mm DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2967015
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3342024
EAN/GTIN:
     4028177041509
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19'), 480 m³/h, 24 V (DC), BHT: 482,6 x 44 x 200 mm Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 482,6 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 200 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Spannungsart: DC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: true, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Filter: false, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: true, Volumenstrom, freiblasend: 480 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei DC: 24 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3342024
Ident Code:
3342024
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, rittal 19" lüftereinschub, axiallüfter dc, EMV-Filterlüfter (Schaltschrank Klimatisierung), Filterlüfter (Schaltschrank Klimatisierung), Lüftersystem (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,86*
€ 309,62*
Frei Haus
ab € 277,43*
€ 319,37*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,69*
€ 319,37*
€ 5,95*
ab € 282,75*
€ 323,31*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 286,27*
€ 325,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,13*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.