Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIROC Ausschalter 2-polig SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2993226
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077822
EAN/GTIN:
     3245060778224
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Ausschalter (SK) 2-polig 20AX nicht beleuchtbar Soliroc IP55 IK10 Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: Chrom, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: true, Anschlussart: sonstige, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 31 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK10, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 44 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: sonstige, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 30 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
077822
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,65*
€ 47,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,47*
€ 49,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,35*
€ 55,43*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,40*
€ 56,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,08*
€ 57,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.