Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter AP ocean


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3023220
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2601/5W-53
EAN/GTIN:
     4011395992531
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Serienschalter
Wippenschalter
Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Passende Beschriftungssoftware unter: BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: blau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: optional, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Serienschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 83 mm, Gerätehöhe: 55 mm, Gerätetiefe: 74 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Beleuchtungsfunktion: Textfeld, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Farbe: grau/blaugrün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2601/5W-53
Ident Code:
2CKA001085A1606
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, serienschalter busch jäger, serienschalter, aufputzschalter ip44, Schalter (Installation), Serienschalter Geräteeinsatz, Serienschalter-Einsatz, Wippschalter-Einsatz, Taster (Installation)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 13,77*
€ 18,88*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 19,06*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 14,07*
€ 19,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,06*
Lager 6232
5
€ 5,90*
ab € 16,52*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1604
ab € 13,37*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 14,12*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1621
ab € 14,09*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1603
ab € 7,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1628
ab € 8,33*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 13,84*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.