Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Wechselschalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1085-0-1603
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1085-0-1603
EAN/GTIN:
     4011395992470
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Ausschalter
Wechselschalter
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Wechselschalter), Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blaugrün
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Waschmaschinenschalter:
false
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1604
ab € 13,42*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 14,24*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1606
ab € 13,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1621
ab € 14,22*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1628
ab € 8,45*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 13,54*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.