Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Orientierungsleuchte 230V System 55 E22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3035450
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     116900
EAN/GTIN:
     4010337042341
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
gira orientierungsleuchte led
LED-Orientierungsleuchte 230 V~ RGB Merkmale:- LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. - Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. - Als Leuchtmittel werden RGB-LEDs eingesetzt. - Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. ein kontinuierlicher Farbdurchlauf über das gesamte Farbspektrum (ca. 5 min) gestartet werden. - Durch ein Stoppen an entsprechender Stelle ist so jeder gewünschte Farbton einstellbar. - Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. - In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. - Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen. Hinweise:Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice beschriftung.gira.de. Lieferumfang: Es liegt der LED-Orientierungsleuchte eine Edelstahllamelle zur Lichtstreuung (Verringerung der Blendung) bei. Nennspannung: 230 V, Stromart: AC, Kalottenfarbe: sonstige, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
116900
Weitere Suchbegriffe: orientierungsleuchte gira, orientierungsleuchten led, Pollerleuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 55,71*
€ 70,18*
€ 5,00*
ab € 57,97*
€ 72,63*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,81*
€ 73,56*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 59,09*
€ 73,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,65*
€ 83,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.