Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen f. waagr./senkr.Komb. 1-fach CD500 platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3050052
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD581PT
EAN/GTIN:
     4011377052406
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Rahmen 1fach, platin für waagerechte und senkrechte Kombination IP20 Material: Aluminium eloxiert Maße (B x H): 81 x 81 mm Farbe: Platin, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 81 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Einbauhöhe: 67 mm, Einbaubreite: 67 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD581PT
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 9,32*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 6,86*
€ 9,58*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 9,82*
2 Tage
84
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,09*
Lager 6232
6
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,67*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,58*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,25*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,86*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,90*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,89*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,96*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.